Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS84430 Buton Roșu 22mm Neiluminat | AG3FDZ 33HP39

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS84430 Buton Roșu 22mm Neiluminat

În stoc
Articol: AG3FDZ Model: ZB4BS84430Crucea Ref: 33HP39
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
€184.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator cu buton neiluminat
AcțiuneTreceți la Eliberare
Material de bazăMetal
BezelMetal cromat
Materialul luneteiMetal cromat
CuloriRoșu
Materialul capuluiMetal cromat
IP Rating-ul66
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Tipul de operatorCiupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelTipul de operatorAcțiuneBezelCuloriMaterialul capuluiArticolNEMA Rating-ulMărimeaPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD28 Operator comutator basculant 22mm negru | AF7GZG 21AG14 ZB4BD28Comutare în 2 pozițiiMenținutAluminiu turnat sub presiune cromatăNegruAliaj de aluminiu-zincComutați operatorul de comutare1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm€87.54
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K15 Operator buton neiluminat 30mm | AF9GDC 2EL29 9001K15Operator de pahar de urgențăSticlă de urgențăAluminiu turnat sub presiune cromatăNegruAliaj de aluminiu-zincOperator buton1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm€281.51
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR131 Buton 30mm | AF9GFQ 2EN06 9001KR131Full Guard, operat cu cheieCheie, blocat extins-Fără capacMetalComutare cu cheieNEMA 1,2,3,3R, 4,6,12,1330mm€280.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR133 Buton selector de 30 mm | AF9GFR 2EN08 9001KR133Full Guard, operat cu cheieCheie, Blocat Deprimat-Fără capacMetalComutare cu cheie-30mm€304.22
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BX84 Buton metalic 60mm Roșu Pornit/Oprit | AG3FEA 33HP41 ZB4BX84CiupercăPush-On / Push-OffMetal cromatRoșuMetal cromatOperator cu buton neiluminat1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1360mm€105.31
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA921 Operator cu buton neiluminat Negru | AG7ERG 6HK52 XB4BA921Diametru 40mm. CiupercăÎmpingere momentanăAluminiu turnat sub presiune cromatăNegruAliaj de aluminiu-zincOperator buton4X, 1322mm-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD48 Operator comutator basculant 22mm negru | AG7EXA 6HN40 ZB4BD48Comutare în 2 pozițiiMomentanAluminiu turnat sub presiune cromatăNegruAliaj de aluminiu-zincComutați operatorul de comutare1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm€103.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS84430 Buton Roșu 22mm Neiluminat
€184.56 /unitate