Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AGC Comutator Selector 16 Mm | AG7BXG 4VW13

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AGC Selector comutator 16 mm

În stoc
Articol: AG7BXG Model: ZB6AGCCrucea Ref: 4VW13
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
€105.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de selectare neiluminat
AcțiuneMentinut / Mentinut
Material de bazăMetal
Materialul luneteiPlastic
CamăFara camera
IP Rating-ul65
Număr cheie200
Eliminarea cheiiOrice poziție
NEMA Rating-ul4, 4X, 13
Culoare operatorNegru
Materialul capului operatoruluiMetal
Poziţie2
Mărimea16mm
Operațiunea de comutare @ Poziția AOX
Operațiunea de comutare @ Poziția BXO
Operațiunea de comutare @ Poziția CFără a treia poziție
Operațiunea de comutare @ Poziția DFără poziția a patra
Tipul de operatorCu cheie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8536509035

Detalii produs:

    • Culoarea lunetei (negru)

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneMaterial de bazăNumăr cheieNEMA Rating-ulCuloare operatorMărimeaTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD201 Comutator Selector Maneta neiluminata | AF7HBN 21AG70 ZB5AD201Mentinut / MentinutPlasticFară cheie1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Alb22mmPârghie€42.35
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11FB Comutator Selector Neluminat Prelungit | AF9GHB 2EN55 9001KS11FBMentinut / MentinutMetalFară cheie3, 3R, 4, 12, 13Negru30mmPârghie extinsă€131.83
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12B Comutator selector Maneta neiluminata | AF9GHC 2EN56 9001KS12BMentinut / MentinutMetalFară cheie3, 3R, 4, 12, 13Negru30mmPârghie€127.26
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS25K2 Comutator elector Neiluminat cu cheie | AF9GHD 2EN57 9001KS25K2Momentan / ÎntreținutMetalE103, 3R, 4, 12, 13Chrome30mmCu cheie€315.79
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS34K1 Comutator selector Neiluminat cu cheie | AF9GHE 2EN59 9001KS34K1Menținut / momentanMetalE103, 3R, 4, 12, 13Chrome30mmCu cheie€207.84
Selector SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12 Neiluminat Nu este inclus | AF9JEA 2NLR8 9001KS12Mentinut / MentinutMetalFară cheie3, 3R, 4, 12, 13Fără operator30mmFără operator€108.50
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12K1 Comutator selector Neiluminat cu cheie | AF9JEB 2NLR9 9001KS12K1Mentinut / MentinutMetalE103, 3R, 4, 12, 13Chrome30mmCu cheie€283.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AGC Selector comutator 16 mm
€105.85 /unitate