Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B050200 Bară de alezat 0.05 inchi Alezaj 0.2 inci Tăiere | AE2JUU 4XUA5

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B050200 Bara de alezat 0.05 inch Alezament 0.2 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2JUU Model: B050200Crucea Ref: 4XUA5
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
€31.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară plictisitoare solidă
UnghiTăiere la 2 grade la capăt și la 6 grade
Adâncimea forajului0.2 "
Bore Dia.0.05 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Materialcarbid
Lungime totală1.5 "
RazăPunct ascutit
Diametrul tijei.1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B050150 Bară de alezat 0.05 inchi Alezaj 0.15 inci Tăiere | AE2JUT 4XUA4 B0501500.15 "€36.74
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B050300 Bară de alezat 0.05 inchi Alezaj 0.3 inci Tăiere | AE2JUV 4XUA6 B0503000.3 "€30.78
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B050400 Bară de alezat 0.05 inch Alezament 0.4 inch Tăiere | AE2JUW 4XUA7 B0504000.4 "€35.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B050200 Bara de alezat 0.05 inch Alezament 0.2 inch Tăiere
€31.98 /unitate