Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B100300 Bară de alezat 0.1 inch Alezament 0.3 inch Tăiere | AE2JVL 4XUD3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B100300 Bara de alezat 0.1 inch Alezament 0.3 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2JVL Model: B100300Crucea Ref: 4XUD3
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
€31.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară plictisitoare solidă
UnghiTăiere la 2 grade la capăt și la 6 grade
Adâncimea forajului0.3 "
Bore Dia.0.1 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Materialcarbid
Lungime totală1.5 "
RazăPunct ascutit
Diametrul tijei.1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B100150 Bară de alezat 0.1 inch Alezament 0.15 inch Tăiere | AE2JVJ 4XUD1 B1001500.15 "€33.48
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B100200 Bară de alezat 0.1 inch Alezament 0.2 inch Tăiere | AE2JVK 4XUD2 B1002000.2 "€30.29
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B100400 Bară de alezat 0.1 inch Alezament 0.4 inch Tăiere | AE2JVM 4XUD4 B1004000.4 "€36.89
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B100500 Bară de alezat 0.1 inch Alezament 0.5 inch Tăiere | AE2JVN 4XUD5 B1005000.5 "€36.89
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B100600 Bară de alezat 0.1 inch Alezament 0.6 inch Tăiere | AE2JVP 4XUD6 B1006000.6 "€34.18
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B100700 Bară de alezat 0.1 inch Alezament 0.7 inch Tăiere | AE2JVQ 4XUD7 B1007000.7 "€31.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B100300 Bara de alezat 0.1 inch Alezament 0.3 inch Tăiere
€31.30 /unitate