Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B1801500A Bara de alezat Tialn 0.18 inchi Alezaj 1.5 inch Tăiere | AE2KCD 4XUZ4

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B1801500A Bara de foraj Tialn 0.18 inch Alezament 1.5 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2KCD Model: B1801500ACrucea Ref: 4XUZ4
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
€44.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară plictisitoare solidă
UnghiTăiere la 2 grade la capăt și la 6 grade
Adâncimea forajului1.5 "
Bore Dia.0.18 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaTiAlN
Materialcarbid
Lungime totală2.5 "
RazăPunct ascutit
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiBore Dia.Lungime totalăDiametrul tijei.Preț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B050150A Bara de alezat Tialn 0.05 inch Alezament 0.15 tăiat | AE2JZX 4XUT6 B050150A0.15 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€41.91
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B050200A Bara de alezat Tialn 0.05 inch Alezament 0.2 inch Tăiere | AE2JZY 4XUT7 B050200A0.2 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€37.96
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B050300A Bara de alezat Tialn 0.05 inch Alezament 0.3 inch Tăiere | AE2JZZ 4XUT8 B050300A0.3 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€39.05
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B050400A Bara de alezat Tialn 0.05 inch Alezament 0.4 inch Cut | AE2KAA 4XUT9 B050400A0.4 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€39.54
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B060150A Bara de alezat Tialn 0.06 inch Alezament 0.15 Tăiere | AE2KAB 4XUU1 B060150A0.15 "0.06 "1.5 "1 / 8 "€40.99
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B060200A Bara de alezat Tialn 0.06 inchi Alezaj 0.2 inci Tăiere | AE2KAC 4XUU2 B060200A0.2 "0.06 "1.5 "1 / 8 "€45.36
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B060300A Bara de alezat Tialn 0.06 inch Alezament 0.3 inch Tăiere | AE2KAD 4XUU3 B060300A0.3 "0.06 "1.5 "1 / 8 "€40.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B1801500A Bara de foraj Tialn 0.18 inch Alezament 1.5 inch Tăiere
€44.30 /unitate