Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017K-6 Instrument pentru caneluri 0.187 inchi Alezajul 0.375 inci Tăiere | AE2KFJ 4XVK9

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT017K-6 Instrument pentru canelură 0.187 inch Alezajul 0.375 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2KFJ Model: GT017K-6Crucea Ref: 4XVK9
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
€49.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.187 "
Unghiul de tăiereTăiere la capăt la 2 grade
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Lățimea canelurii0.017 "
MaterialCarbid solid
Max. Adâncimea de tăiere0.375 "
Compensa0.05 "
Lungime totală2"
Diametrul tijei.3 / 16 "
StilInel de fixare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466939585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăierePreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017K-10 Instrument pentru canelură 0.187 inch Alezajul 0.625 inch Tăiere | AE2KFE 4XVK5 GT017K-100.017 "0.625 "€48.88
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017K-4 Instrument pentru canelură 0.187 inchi Alezaj 0.25 inci Tăiere | AE2KFG 4XVK7 GT017K-40.017 "0.25 "€46.84
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017K-8 Instrument pentru canelură 0.187 inch Alezajul 0.5 inch Tăiere | AE2KFL 4XVL2 GT017K-80.017 "0.5 "€49.14
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT025K-10 Instrument pentru caneluri 0.187 inchi Alezajul 0.625 inci Tăiere | AE2KFX 4XVN3 GT025K-100.025 "0.625 "€48.88
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT025K-4 Instrument pentru canelură 0.187 inchi Alezaj 0.25 inci Tăiere | AE2KFZ 4XVN5 GT025K-40.025 "0.25 "€44.77
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT025K-6 Instrument pentru caneluri 0.187 inchi Alezajul 0.375 inci Tăiere | AE2KGB 4XVN7 GT025K-60.025 "0.375 "€48.88
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT025K-8 Instrument pentru canelură 0.187 inch Alezajul 0.5 inch Tăiere | AE2KGD 4XVN9 GT025K-80.025 "0.5 "€49.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT017K-6 Instrument pentru canelură 0.187 inch Alezajul 0.375 inch Tăiere
€49.14 /unitate