Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT055-4 Instrument pentru caneluri 0.375 inchi Alezajul 0.25 inci Tăiere | AE2KLP 4XWD3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT055-4 Instrument pentru canelură 0.375 inch Alezaj 0.25 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2KLP Model: GT055-4Ref încrucișat: 4XWD3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€84.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.375 "
Unghiul de tăiereTăiere la capăt la 2 grade
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Lățimea canelurii0.056 "
MaterialCarbid solid
Max. Adâncimea de tăiere0.25 "
Compensa0.11 "
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
StilInel de fixare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8466939585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăierePreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT039-12 Instrument pentru caneluri 0.375 inchi Alezajul 0.75 inci Tăiere | AE2KJF 4XVY3 GT039-120.04 "0.75 "€77.95
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT039-16 Instrument pentru canelură 0.375 inch Alezajul 1 inch Tăiere | AE2KJH 4XVY5 GT039-160.04 "1"€81.14
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT039-20 Instrument pentru caneluri 0.375 inch Alezament 1.25 inch Tăiere | AE2KJK 4XVY7 GT039-200.04 "1.25 "€84.76
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT039-4 Instrument pentru canelură 0.375 inch Alezajul 0.25 inch Tăiere | AE2KJM 4XVY9 GT039-40.04 "0.25 "€85.21
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT039-6 Instrument pentru caneluri 0.375 inchi Alezajul 0.375 inci Tăiere | AE2KJP 4XVZ2 GT039-60.04 "0.375 "€85.21
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT039-8 Instrument pentru canelură 0.375 inch Alezajul 0.5 inch Tăiere | AE2KJR 4XVZ4 GT039-80.04 "0.5 "€77.95
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT046-12 Instrument pentru canelură 0.375 inch Alezament 0.75 inch Tăiere | AE2KKV 4XWA3 GT046-120.047 "0.75 "€85.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT055-4 Instrument pentru canelură 0.375 inch Alezaj 0.25 inch Tăiere
€84.76 /unitate