Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM16-2.5MM Freză cu filet Str Internă M16-2.5mm 1.122 Tăiere L | AE2LCT 4XYC1

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM16-2.5MM Freză cu filet Str Internă M16-2.5mm 1.122 Tăiere L

În stoc
Element: AE2LCT Model: TM16-2.5MMCrucea Ref: 4XYC1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€365.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.45 "
finalizareanecretate
Flutes4
Lungimea tăierii1.122 "
MaterialCarbid solid
Lungime totală3.5 "
Smoală2.5mm
Diametrul tijei.1 / 2 "
Dimensiune de filetM16
Tip filetmetric
TipFlaut drept, fire interne

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM16-2.5MM-A Freză cu filet Str Internal M16-2.5 1.122 Cut Tialn | AE2LDN 4XYE2 TM16-2.5MM-ATiAlN€368.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM16-2.5MM Freză cu filet Str Internă M16-2.5mm 1.122 Tăiere L
€365.41 /unitate