Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM220-27NPT-A Freză cu filet Drept 1/16 1/8-27 0.534 Cut Tialn | AE2LAM 4XXW8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM220-27NPT-A Freză cu filet Drept 1/16 1/8-27 0.534 Tăiat Tialn

În stoc
Articol: AE2LAM Model: TM220-27NPT-ACrucea Ref: 4XXW8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€333.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.22 "
finalizareaTiAlN
Flutes4
Lungimea tăierii0.534 "
MaterialCarbid solid
Lungime totală2.5 "
Smoală27
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 16, 1 / 8
Tip filetNPT
TipFlaut drept, fire interne

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de tăiere.Lungimea tăieriiMaterialLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.Dimensiune de filetPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM275-27NPT-A Freză cu filet Drept intern 1/8-27 0.758 Tăiere Tialn | AE2LAW 4XXY7 TM275-27NPT-A0.275 "0.758 "Carbid solid3.5 "273 / 8 "1/8€401.90
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM335-18NPT-A Freză cu filet Drept 1/4 3/8-18 0.693 Tăiat Tialn | AE2LAY 4XXY9 TM335-18NPT-A0.335 "0.693 "Carbid solid3.5 "183 / 8 "1 / 4, 3 / 8€344.97
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM387-18NPT-A Freză cu filet Drept 1/4 3/8-18 0.805 Tăiat Tialn | AE2LBE 4XXZ6 TM387-18NPT-A0.387 "0.805 "Carbid solid3.5 "187 / 16 "1 / 4, 3 / 8€372.73
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM435-14NPT-A Freză cu filet Drept 1/2 3/4-14 1.034 Cut Tialn | AE2LBG 4XXZ8 TM435-14NPT-A0.435 "1.034 "Carbid solid3.5 "141 / 2 "1 / 2, 3 / 4€411.81
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM440-14NPT-A Freză cu filet Drept 1/2 3/4-14 1.034 Cut Tialn | AE2LCH 4XYA1 TM440-14NPT-A0.44 "1.034 "Oțel, vârf din carbură6"143 / 4 "1 / 2, 3 / 4€554.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM220-27NPT-A Freză cu filet Drept 1/16 1/8-27 0.534 Tăiat Tialn
€333.95 /unitate