Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH-BRITE 17185 Roată unitară cu diametrul de 2 inci Tr Attach Ao Med | AE2MRQ 4YJY9

SCOTCH-BRITE 17185 Roată unitară 2 inch diametru Tr Attach Ao Med

În stoc
Articol: AE2MRQ Model: 17185Crucea Ref: 4YJY9

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€11.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată unitară
Material abrazivOxid de aluminiu
CuloriGri
DensitateMoale (2)
Diametru2"
CalitateMediu
RPM max22,100
Dimensiunea de montareRoll-On / Off (TR tip 3)
Tip montareSchimbare rapida
StilDebavurarea și finisarea muchiilor
Lăţime15 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS6804224000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametruCalitateArticolRPM maxPreț
SCOTCH-BRITE 17183 Roată unitară cu diametrul de 2 inchi Tr Attach Sc Fn | AE2MRN 4YJY7 17183Carbură de siliciu2"E bunăRoată unitară22,100€11.57
SCOTCH-BRITE 17184 Roată unitară cu diametrul de 3 inci Tr Attach Sc Fn | AE2MRP 4YJY8 17184Carbură de siliciu3"E bunăRoată unitară15,100€21.48
SCOTCH-BRITE 17186 Roată unitară cu diametrul de 3 inci Tr Attach Ao Med | AE2MRR 4YJZ1 17186Oxid de aluminiu3"MediuRoată unitară15,100€21.15
SCOTCH-BRITE 7010329415 Roată unitară, 1 1/2 inch dia x 1/2 inch l, 1/4 inch orificiu pentru arbore, oxid de aluminiu, mediu | CU2JCW 476T85 7010329415---Roată unitară-€18.59
SCOTCH-BRITE 7000000691 Roată unitară, 1 1/2 inch dia x 1/4 inch l, 1/8 inch orificiu pentru arbore, carbură de siliciu, fin | CU2JCX 476W38 7000000691---Roată unitară-€9.64
SCOTCH-BRITE 7000120707 Roată unitară, 1 1/2 inch diametru x 1/4 inch l, 3/16 inch orificiu arbore, carbură de siliciu, fin | CU2JCY 476W39 7000120707---Roată unitară-€9.62
SCOTCH-BRITE 7010365588 Roată unitară, 1 1/2 inch dia x 1/8 inch l, 1/8 inch orificiu pentru arbore, oxid de aluminiu, mediu | CU2JCZ 476T86 7010365588---Roată unitară-€11.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH-BRITE 17185 Roată unitară 2 inch diametru Tr Attach Ao Med
€11.70 /unitate