Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH-BRITE 7000121147 Cross Buff, 1 1/2 inch dia x 3/8 inch l, #8-32 ochi, oxid de aluminiu, foarte fin | CU2HAQ 476T64

SCOTCH-BRITE 7000121147 Buff încrucișat, 1 1/2 inch dia x 3/8 inch W, ochi #8-32, oxid de aluminiu, foarte fin

În stoc
Articol: CU2HAQ Model: 7000121147Crucea Ref: 476T64

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€11.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0058
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SCOTCH-BRITE 7000121125 Cross Buff, 1 1/2 inch dia x 1/2 inch l, #8-32 ochi, oxid de aluminiu, foarte fin | CU2HAP 476T63 7000121125€12.71
SCOTCH-BRITE 7000121119 Cross Buff, 1 inch dia x 3/8 inch l, #8-32 ochi, oxid de aluminiu, mediu | CU2HAR 476T62 7000121119€8.32
SCOTCH-BRITE 7000121124 Cross Buff, 1 inch dia x 3/8 inch l, #8-32 ochi, oxid de aluminiu, foarte fin | CU2HAT 20RU40 7000121124€8.32
SCOTCH-BRITE 7000121121 Cross Buff, 2 inchi dia x 1/2 inch l, ochi #8-32, oxid de aluminiu, mediu | CU2HAU 5PHY2 7000121121€17.55
SCOTCH-BRITE 7100054448 Cross Buff, 2 inchi dia x 1/2 inch W, ochi #8-32, oxid de aluminiu, foarte fin | CU2HAV 476T65 7100054448€17.55
SCOTCH-BRITE 7000121120 Cross Buff, 1 1/2 inch dia x 3/8 inch l, #8-32 ochi, oxid de aluminiu, mediu | CU2HAW 20RU39 7000121120€13.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH-BRITE 7000121147 Buff încrucișat, 1 1/2 inch dia x 3/8 inch W, ochi #8-32, oxid de aluminiu, foarte fin
€11.24 /unitate