Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH 810K6 Bandă de birou transparentă 3/4 x 1000 inch Pk 6 | AF9ABR 29PL25

SCOTCH Bandă de birou 810K6 transparentă 3/4 x 1000 inci, buc. 6

În stoc
Element: AF9ABR Model: 810K6Crucea Ref: 29PL25
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
€35.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de birou
Puterea de aderență16-1 / 2 oz./in.
AdezivAcril sintetic
CuloriTransparent
Core Dia.1"
Diametrul miezului1"
Lungime1000 "
MaterialAcetat de celuloza
Forța de tracțiune9-3 / 4 lb./in.
Grosime2.2mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3919102030

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăAdezivLungimeMaterialForța de tracțiuneGrosimePreț
SCOTCH 810 Bandă de birou transparentă 3/4 inch x 36 yard | AB8WMM 2A684 81022 oz / in.Acril36 de ani.Acetat de celuloza13 lb./in.2.2mil.€7.61
SCOTCH 600K3 Bandă de birou Suport din poliolefină Pk 3 | AF9ABL 29PK91 600K312 oz / in.Acril1000 "Polipropilenă10-1 / 2 lb./in.1.8mil.€21.65
SCOTCH 810C40BK Bandă de birou transparentă 3/4 x 1000 inch Pk 6 | AF9ABM 29PL19 810C40BK16-1 / 2 oz./in.Acril sintetic1000 "Acetat de celuloza9-3 / 4 lb./in.2.2mil.€41.88
SCOTCH 810K12 Bandă Office Acetat Mat Pk 12 | AF9ABN 29PL21 810K1216-1 / 2 oz./in.Acril sintetic1000 "Acetat de celuloza9-3 / 4 lb./in.2.2mil.€62.54
SCOTCH 810K16 Bandă Office Acetat Mat Pk 16 | AF9ABP 29PL22 810K1616-1 / 2 oz./in.Acril sintetic1000 "Acetat de celuloza9-3 / 4 lb./in.2.2mil.€80.31
SCOTCH 810K24 Bandă Office Acetat Mat Pk 24 | AF9ABQ 29PL24 810K2416-1 / 2 oz./in.Acril sintetic1000 "Acetat de celuloza9-3 / 4 lb./in.2.2mil.€116.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH Bandă de birou 810K6 transparentă 3/4 x 1000 inci, buc. 6
€35.24 /unitate