Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH 928 Bandă cu două fețe albă 1/2 inch x 36 yard PK12 | AG6WQM 49H655

SCOTCH 928 Bandă dublă albă 1/2 inch x 36 yard PK12

În stoc
Articol: AG6WQM Model: 928Crucea Ref: 49H655

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€588.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cu două fețe
Puterea de aderență50 oz / in. Față, 3 oz./in. În spate
AdezivAcril
CuloriAlb
Diametru3.25 "
Lungime36 de ani.
Culoare linerAlb
MaterialȚesut
Temp de performanță-40 grade până la 120 grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiAlb
Grosime2mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)8.1
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)18.76
Codul HS4811412100

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăAdezivLungimeMaterialTemp de performanțăGrosimeLăţimePreț
SCOTCH 665 Bandă dublu acoperită 1 inch x 108 picioare - Pachet de 36 | AB9HRC 2DEE7 66523 oz / in.Sintetic108ftFolie din material plasticPână la 100 de grade F3mil.1"€1,301.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH 928 Bandă dublă albă 1/2 inch x 36 yard PK12
€588.45 /unitate