Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SECURITRON DK-26WSS Tastatură cu acces digital Wiegand Output Ss | AE4JKX 5KZT8

SECURITRON DK-26WSS Tastatură cu acces digital Wiegand Output Ss

În stoc
Articol: AE4JKX Model: DK-26WSSCrucea Ref: 5KZT8
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
€481.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTastatura de control al accesului
Tipul de accesTastatură
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Adâncime7 / 8 "
Traseul auditului evenimentuluiNu
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime7"
interfaţăWiegand
Max. Coduri utilizator59
Număr de chei11
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 158 grade F
Necesar de energie12/24 VAC / DC
Alocație de intrare temporizată1 la 99 sec.
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.87
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8537109060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
SECURITRON DK-26SS Tastatură cu acces digital Narrow Stile Ss | AE4JKW 5KZT7 DK-26SS€627.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SECURITRON DK-26WSS Tastatură cu acces digital Wiegand Output Ss
€481.43 /unitate