Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SECURITRON PB3ER Buton apăsare pentru ieșire, montat la suprafață, momentan | CU2LPH 45CF88

SECURITRON PB3ER Buton de apăsare pentru ieșire, montat la suprafață, momentan

În stoc
Articol: CU2LPH Model: PB3ERCrucea Ref: 45CF88

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€215.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe butonul Exit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SECURITRON DTSB-CL Bară de împingere pentru ieșire, montată la suprafață, eliberare ușă | CU2LNT 45CG72 DTSB-CLApăsați pentru a ieși din bara€508.39
SECURITRON DTSB-CL-48 Bară de împingere la ieșire, montată la suprafață, eliberare ușă, 25 Ma, 12 sau 24 VDC | CU2LNU 45CG01 DTSB-CL-48Apăsați pentru a ieși din bara€494.03
SECURITRON TSB-BK Bară de apăsare la ieșire, 12 până la 24 V AC/DC, senzor dublu | CU2LNV 49AV61 TSB-BKApăsați pentru a ieși din bara€763.43
SECURITRON DTSB-BK-48 Bară împingere spre ieșire, montată la suprafață, eliberare ușă | CU2LNW 45CG45 DTSB-BK-48Apăsați pentru a ieși din bara€529.60
SECURITRON DTSB-BK-42 Bară împingere spre ieșire, montată la suprafață, eliberare ușă, 25Ma | CU2LNX 45CG12 DTSB-BK-42Apăsați pentru a ieși din bara€593.58
SECURITRON DTSB-CL-42 Bară împingere spre ieșire, montată la suprafață, eliberare ușă, 25 Ma, transparentă | CU2LNY 45CG44 DTSB-CL-42Apăsați pentru a ieși din bara€550.19
SECURITRON EMB-CL Bară Push To Exit, montată la suprafață, releu Dpdt, transparent | CU2LNZ 45CF73 EMB-CLApăsați pentru a ieși din bara€625.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SECURITRON PB3ER Buton de apăsare pentru ieșire, montat la suprafață, momentan
€215.07 /unitate