Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VEZI TOATE INDUSTRIILE HPLX12 Oglindă convexă rezistentă la zgârieturi pentru interior 12 | AF3UYK 8DGH5

SEE ALL INDUSTRIES HPLX12 Oglindă convexă pentru interior rezistentă la zgârieturi 12

În stoc
Element: AF3UYK Model: HPLX12Crucea Ref: 8DGH5
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
€112.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă convexă interioară
Aproximativ. Distanța de vizualizare15 ft.
sprijinPanouri dure
Diametru12 "
Material LensAcril
ModelaCircular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAproximativ. Distanța de vizualizaresprijinDiametruÎnălţimeMaterial LensTipul janteiUnghi de vizualizarePreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglindă interioară convexă LX18 18 inch Policarbonat | AD2AJU 3LYH2 LX18-15 ft.Panouri dure18 "-PolicarbonatVinilin-€173.78
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglindă interioară convexă LX26 26 inch Policarbonat | AD2AJX 3LYJ1 LX26-20 ft.Panouri dure26 "-PolicarbonatVinilin-€293.67
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglindă interioară convexă LX30 30 inch policarbonat | AD2AJZ 3LYJ9 LX30-25 ft.Panouri dure30 "-PolicarbonatVinilin-€356.45
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglindă interioară convexă LX36 36 inch policarbonat | AD2AKC 3LYK8 LX36-35 ft.Panouri dure36 "-PolicarbonatVinilin-€501.12
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglindă convexă de interior PLX12 cu diametrul de 12 acrilic | AD3FEL 3YRN2 PLX12-12 ft.Panouri dure12 "-AcrilMetal160 grade€72.71
VEZI TOATE INDUSTRIILE PLX26 Oglindă convexă de interior 26 diametru acrilic | AD3FEP 3YRP1 PLX26-20 ft.Panouri dure26 "-AcrilMetal160 grade€197.58
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglindă de interior din sticlă N12 13in | AF4DNP 8RRP9 N12 Global Events-15 ft.Panouri dure12 "-Sticlă--€85.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES HPLX12 Oglindă convexă pentru interior rezistentă la zgârieturi 12
€112.26 /unitate