VEZI TOATE INDUSTRIILE PVT-BAR2X2 Drop Inch Oglindă cu dom complet 24 inch Acrilic | AD3FEK 3YRL4

SEE ALL INDUSTRIES PVT-BAR2X2 Drop Inch Oglindă cu dom complet 24 inch acrilic

În stoc
Articol: AD3FEK Model: PVT-BAR2X2Crucea Ref: 3YRL4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€196.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglinda de securitate a cupolei T-Bar
Aproximativ. Distanța de vizualizare350 ft.
sprijinAcril
Diametru22 "
Înălțimea cupolei10 "
Material LensAcril
Locație de montarePlafon
Tipul janteiAcril
Unghi de vizualizare360 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)65.41
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Distanța de vizualizaresprijinDiametruArticolMaterial LensTipul janteiPreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE PV26-360 Oglindă cu dom complet de 26 inci. Acrilic | AC3WDW 2WZA5 PV26-360400 ft.Fire de sârmă26 "Oglindă Full DomeAcrilAcril€170.30
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglindă LX32-360 Full Dome 32 in. Policarbonat | AD2AJH 3LYD6 LX32-360450 ft.Fire de sârmă32 "Oglindă Full DomePolicarbonatAcril€506.34
VEZI TOATE INDUSTRIILE PV32-360GB Oglindă cu dom complet de 32 inchi. Acrilic | AD2ALC 3LYY7 PV32-360GB450 ft.Oțel galvanizat32 "Oglindă Full DomeAcrilAcril€922.12
VEZI TOATE INDUSTRIILE PV26-360GB Oglindă Full Dome 26in. Acrilic | AD2APZ 3LZD7 PV26-360GB400 ft.Oțel galvanizat26 "Oglindă Full DomeAcrilAcril€643.14
VEZI TOATE INDUSTRIILE PV36-360GB Oglindă cu dom complet de 36 inchi. Acrilic | AD2AQB 3LZE1 PV36-360GB400 ft.Oțel galvanizat36 "Oglindă Full DomeAcrilAcril€709.88
VEZI TOATE INDUSTRIILE PV18-360 Oglindă cu dom complet de 18 inci. Acrilic | AF4UNP 9KG62 PV18-360-Oțel galvanizat18 "Oglindă Full DomeAcrilAcril€159.36
VEZI TOATE INDUSTRIILE ONV-360-18-PC Oglindă cu dom complet 18 inch Policarbonat | AH3QYJ 33HV13 ONV-360-18-PC300 sq ft.Fără spate18 "Oglindă Full DomePolicarbonatPolicarbonat€257.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PVT-BAR2X2 Drop Inch Oglindă cu dom complet 24 inch acrilic
€196.32 /unitate