VEZI TOATE INDUSTRIILE PV26-360 Oglindă cu dom complet de 26 inci. Acrilic | AC3WDW 2WZA5

SEE ALL INDUSTRIES PV26-360 Oglindă cu dom complet 26in. Acril

În stoc
Articol: AC3WDW Model: PV26-360Crucea Ref: 2WZA5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€170.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă Full Dome
Aproximativ. Distanța de vizualizare400 ft.
sprijinFire de sârmă
Diametru26 "
Înălțimea cupolei12 "
Material LensAcril
Locație de montarePlafon
Tipul janteiAcril
Unghi de vizualizare360 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.08
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Distanța de vizualizaresprijinDiametruArticolMaterial LensTipul janteiPreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglindă LX32-360 Full Dome 32 in. Policarbonat | AD2AJH 3LYD6 LX32-360450 ft.Fire de sârmă32 "Oglindă Full DomePolicarbonatAcril€506.34
VEZI TOATE INDUSTRIILE PV32-360GB Oglindă cu dom complet de 32 inchi. Acrilic | AD2ALC 3LYY7 PV32-360GB450 ft.Oțel galvanizat32 "Oglindă Full DomeAcrilAcril€922.12
VEZI TOATE INDUSTRIILE PV26-360GB Oglindă Full Dome 26in. Acrilic | AD2APZ 3LZD7 PV26-360GB400 ft.Oțel galvanizat26 "Oglindă Full DomeAcrilAcril€643.14
VEZI TOATE INDUSTRIILE PV36-360GB Oglindă cu dom complet de 36 inchi. Acrilic | AD2AQB 3LZE1 PV36-360GB400 ft.Oțel galvanizat36 "Oglindă Full DomeAcrilAcril€709.88
VEZI TOATE INDUSTRIILE PVT-BAR2X2 Drop Inch Oglindă cu dom complet 24 inch Acrilic | AD3FEK 3YRL4 PVT-BAR2X2350 ft.Acril22 "Oglinda de securitate a cupolei T-BarAcrilAcril€196.32
VEZI TOATE INDUSTRIILE PV18-360 Oglindă cu dom complet de 18 inci. Acrilic | AF4UNP 9KG62 PV18-360-Oțel galvanizat18 "Oglindă Full DomeAcrilAcril€159.36
VEZI TOATE INDUSTRIILE ONV-360-18-PC Oglindă cu dom complet 18 inch Policarbonat | AH3QYJ 33HV13 ONV-360-18-PC300 sq ft.Fără spate18 "Oglindă Full DomePolicarbonatPolicarbonat€257.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV26-360 Oglindă cu dom complet 26in. Acril
€170.30 /unitate