Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G05RW Etichetă goală 5-1/4 x 2-5/8 inch R Vinil - Pachet De 25 | AF3PVD 8ANH5

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G05RW Etichetă goală 5-1/4 x 2-5/8 inch R Vinil - Pachet de 25

În stoc
Articol: AF3PVD Model: TUF-G05RWCrucea Ref: 8ANH5

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€26.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă goală
CuloriRoșu
Înălţime5.25 "
MaterialVinilin
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G05WW Etichetă goală 5-1/4 x 2-5/8 inch albă - Pachet De 25 | AF3PRV 8AM56 TUF-G05WWAlb€26.44
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G05W Etichetă goală 5-1/4 x 2-5/8 inch albă - Pachet De 25 | AF3PVB 8ANH3 TUF-G05WAlb€21.85
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G05Y Etichetă goală 5-1/4 x 2-5/8 inch galbenă - Pachet De 25 | AF3PVC 8ANH4 TUF-G05YGalben€21.85
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G05YW Etichetă goală 5-1/4 x 2-5/8 inch galbenă - Pachet De 25 | AF4CYF 8RJ57 TUF-G05YWGalben€26.44
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G05OW Etichetă goală 5-1/4 x 2-5/8 inch portocaliu - Pachet De 25 | AF4DWK 8TKH4 TUF-G05OWPortocaliu€26.44
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G05O Etichetă goală 5-1/4 x 2-5/8 inch portocaliu - Pachet De 25 | AF4FDC 8UP09 TUF-G05OPortocaliu€21.85
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G05R Etichetă goală 5-1/4 x 2-5/8 inch R Vinil - Pachet De 25 | AF4GAA 8VPD5 TUF-G05RRoșu€21.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G05RW Etichetă goală 5-1/4 x 2-5/8 inch R Vinil - Pachet de 25
€26.44 /unitate