Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SELLSTROM S32182 Vizor facial Policarbonat 8 IR | AH6FQY 35YZ33

SELLSTROM SS32182 Vizor facial Policarbonat 8 IR

În stoc
Element: AH6FQY Model: S32182Crucea Ref: 35YZ33

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€160.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVizor facial
învelișAnti-ceață
Culoarea pălăriilorNegru
Material pentru acoperirea capuluiNailon
StilCoroana plină
Culoare vizorclar
Înălțimea vizierei9"
Material vizorPolicarbonat
Grosimea vizierei0.060 "
Lățimea vizierei12.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)34.8
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)25.15
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • De unică folosință / Reutilizabil: Reutilizabil
    • Protecție dielectrică: Nu

Variante de produs

ProdusModelînvelișMaterialStilÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț
SELLSTROM S35000 Vizor pentru ecran acetat transparent 8 x 12 inci | AD2DZA 3NLZ2 S35000-Acetat-8"12 "€21.59
SELLSTROM S35040 Vizor pentru ecran acetat transparent 8 x 12 inci | AD2DZB 3NLZ3 S35040-Acetat-8"12 "€24.73
SELLSTROM S36040 Vizor pentru ecran acetat transparent 6 x 19 inci | AD2DZU 3NMC2 S36040-Acetat-6"19 "€49.05
SELLSTROM S32100 Vizor de protecție facială Policarbonat transparent 8 x 8in | AD9CCY 4PE42 S32100-Policarbonat-8"8"€50.71
SELLSTROM S37600 Vizor pentru ecranul facial Policarbonat Aluminiu legat Transparent 8 x 15-1/2 | AE3FTT 5DAD2 S37600-Policarbonat, legat de aluminiu-8"15.5 "€10.95
SELLSTROM S32152 Vizor facial Policarbonat 5 IR | AH6FQW 35YZ31 S32152Anti-ceață-Coroana plină9"12.125 "€148.00
SELLSTROM S32162 Vizor facial Policarbonat 6 IR | AH6FQX 35YZ32 S32162Anti-ceață-Coroana plină9"12.125 "€142.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SELLSTROM SS32182 Vizor facial Policarbonat 8 IR
€160.25 /unitate