Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSIT 884-CGI09 Senzor de schimb Metan 5-100% V/v | AC6YME 36T557

SENSIT 884-CGI09 Senzor de înlocuire Metan 5-100% V/v

În stoc
Element: AC6YME Model: 884-CGI09Crucea Ref: 36T557
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
€483.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de înlocuire
Formula chimicacombustibili
DetecteazăMetan
Rezoluţie0.0010
Gama senzorilor5 până la 100% V / V
Temp. Gamă-22 grade până la 122 grade F, -30 grade până la 50 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9026900000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelDetecteazăRezoluţieGama senzorilorTemp. GamăPreț
SENSIT 375-2611-01 Senzor de înlocuire Metan 0-100% Lel | AC6YMA 36T553 375-2611-01Metan10 ppm0 la 100% LEL-4 grade până la 104 grade F, -20 grade până la 40 grade C€96.13
Senzor de schimb SENSIT 375-COAF-SN Co 0 până la 2000 ppm | AC6YMB 36T554 375-COAF-SNMonoxid de carbon1 ppm0 până la 2000 ppm-22 grade până la 122 grade F, -30 grade până la 50 grade C€294.96
Senzor de înlocuire SENSIT 375-S+40X-01-SN O2 0 până la 25 la sută | AC6YMC 36T555 375-S + 40X-01-SNOxigen0.1% V / VDe la 0 la 25%-22 grade până la 122 grade F, -30 grade până la 50 grade C€294.96
Senzor de înlocuire SENSIT 375-H2SA1-SN H2s 0 până la 100 ppm | AC6YMD 36T556 375-H2SA1-SNSulfat de hidrogen1 ppm0 până la 100 ppm-22 grade până la 122 grade F, -30 grade până la 50 grade C€294.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SENSIT 884-CGI09 Senzor de înlocuire Metan 5-100% V/v
€483.82 /unitate