Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SESAMEE K440 Combinație Resetare Lacăt Alama | AG6QBC 3TMK1

SESAMEE K440 Lacăt resetat cu combinație din alamă

În stoc
Articol: AG6QBC Model: K440Ref încrucișat: 3TMK1
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
€40.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt combinat
Finisaj corporalCromat
Inaltimea corpului1.75 "
Lungimea corpului1.75 "
Material corpAlamă
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului2"
Formați locațiaDe jos
Număr de apeluri4
Nivel de securitateSecuritate medie
Catena Dia.9 / 32 "
Înălțimea cătușei4"
Material cu cătușăOțel cromat
Lățimea cătușei13 / 16 "
Rezistent la intemperiiDa
weatherabilityRezistență la coroziune medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8301300060

Detalii produs:

    • Resetabil (Resetabil)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiMaterial cu cătușăPreț
SESAMEE K0436 Lacăt resetat cu combinație din alamă | AG6QBA 3TMJ7 K04361"Alamă€39.55
SESAMEE KCR0436 Combinație Resetare Lacăt Alama | AG6QBB 3TMJ9 KCR04361"Alamă€32.67
Lacăt combinat SESAMEE K436, Lacăte combinate cu cadran, 1-1 1/2 inch, 1/2-1 inch | CU2MGV 783XW3 K436--€44.61
Lacăt combinat SESAMEE K5003/4, lacăte combinate cu cadran, 1-1 1/2 inch, 1/2-1 inch | CU2MGW 783XW5 K5003 / 4--€36.65
Lacăt combinat SESAMEE K5002-1/4, Lacăte combinate cu cadran, 2-4 inchi, 1/2-1 inch | CU2MGX 783XW6 K5002-1 / 4--€41.01
Lacăt combinat SESAMEE 437L, lacăte combinate cu cadran, 2-4 inchi, 1/2-1 inch | CU2MGY 783XW1 437L--€28.45
SESAMEE K0437 Lacăt cu combinație, Lacăte combinate cu cadran, 2-4 inchi, mai mare de 1 inch | CU2MGZ 783XW0 K0437--€48.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SESAMEE K440 Lacăt resetat cu combinație din alamă
€40.83 /unitate