Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 12278 Freză din carbură Raza capătului cilindrului 1/8 inch Lungime totală 1-1/2 inch | AH8GQX 38TA57

SGS PRO 12278 Freză din carbură Raza capătului cilindrului 1/8 inch Lungime totală 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AH8GQX Model: 12278Crucea Ref: 38TA57
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
€18.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 8 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii9 / 16 "
RPM max100,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaBila cilindrică cu nas
Număr comercialSC42

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiModelaPreț
SGS PRO 11703 Freză din carbură Raza capătului cilindrului 1/4 inch Dublu | AH8GQL 38TA47 11703SC11 / 4 "5 / 8 "55,0002"carbid1 / 4 "Bila cilindrică cu nas€35.68
SGS PRO 11753 Freză din carbură Raza capătului cilindrului 5/16 inch dublu | AH8GQN 38TA49 11753SC25 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Oţel1 / 4 "Bila cilindrică cu nas€44.43
SGS PRO 11778 Freză din carbură Raza capătului cilindrului 3/8 inch Dublu | AH8GQP 38TA50 11778SC33 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Oţel1 / 4 "Bila cilindrică cu nas€46.49
SGS PRO 11853 Freză din carbură Raza capătului cilindrului 3/4 inch Dublu | AH8GQR 38TA52 11853SC47 / 16 "1"28,0002.75 "Oţel1 / 4 "Bila cilindrică cu nas€70.81
SGS PRO 11878 Freză din carbură Raza capătului cilindrului 1/2 inch dublu | AH8GQU 38TA54 11878SC51 / 2 "1"28,0002.75 "Oţel1 / 4 "Bila cilindrică cu nas€73.10
SGS PRO 12353 Freză din carbură Raza capătului cilindrului 3/16 inch dublu | AH8GQY 38TA58 12353SC533 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "carbid1 / 8 "Bila cilindrică cu nas€41.72
SGS PRO 17453 Freză din carbură Raza capătului cilindrului 1/8 inch Lungime totală 2 inch | AH8GUA 38TC07 17453SC42L21 / 8 "9 / 16 "100,0002"carbid1 / 8 "Raza de capăt a cilindrului€24.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 12278 Freză din carbură Raza capătului cilindrului 1/8 inch Lungime totală 1-1/2 inch
€18.14 /unitate