Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 13728 Arbore freza din carbură 1/4 inch tijă 1/8 inch | AH8GRU 38TA77

SGS PRO 13728 Arbore freză din carbură 1/4 inch tijă 1/8 inch

În stoc
Element: AH8GRU Model: 13728Crucea Ref: 38TA77

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€28.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1 / 2 "
RPM max55,000
Lungime totală2"
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaCopac cu nas cu minge
Număr comercialSF51

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
SGS PRO 13303 Arbore freza din carbură 1/4 inch tijă 1/4 inch | AH8GRP 38TA73 133031 / 4 "5 / 8 "55,0002"carbid1 / 4 "SF1€36.09
SGS PRO 13378 Arbore de freza din carbură de 3/4 inch tăiat dublu | AH8GRR 38TA75 133781 / 2 "1"28,0002.75 "Oţel1 / 4 "SF5€67.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 13728 Arbore freză din carbură 1/4 inch tijă 1/8 inch
€28.47 /unitate