Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 13903 Arbore freza din carbură ascuțită 3/8 inch dublu | AH8GRY 38TA81

SGS PRO 13903 Arbore freza din carbură cu vârf de 3/8 inch dublu

În stoc
Element: AH8GRY Model: 13903Crucea Ref: 38TA81
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
€48.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 8 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii3 / 4 "
RPM max37,500
Lungime totală2.5 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSG3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)0.95
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
SGS PRO 13928 Carbid Bure Tree Point 1/2 inch lungime tăiat 1 inch | AH8GTA 38TA83 139281 / 2 "1"28,0002.75 "Oţel1 / 4 "SG5€65.96
SGS PRO 14053 Carbid Bure Point Tree Point 1/2 inch Lungime Tăiat 3/4 inch | AH8GTB 38TA84 140531 / 2 "3 / 4 "28,0002.5 "Oţel1 / 4 "SG13€65.96
SGS PRO 14278 Arbore freza din carbură ascuțită 3/16 inch dublu | AH8GTD 38TA86 142783 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "carbid1 / 8 "SG53€41.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 13903 Arbore freza din carbură cu vârf de 3/8 inch dublu
€48.48 /unitate