Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 19036 Carbid Bur Ball 1/4 inch Single Cut | AH8GUD 38TC10

SGS PRO 19036 Bilă de freză din carbură de 1/4 inch cu tăiere simplă

În stoc
Articol: AH8GUD Model: 19036Crucea Ref: 38TC10
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
€44.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii7 / 32 "
RPM max55,000
Lungime totală2"
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaMinge
Număr comercialSD1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
SGS PRO 12450 Bilă de freză din carbură de 1/2 inch cu tăiere simplă | AH8GQZ 38TA59 124501 / 4 "7 / 32 "55,0002"carbid1 / 4 "SD1€28.71
SGS PRO 12500 Carbid Bur Ball 3/8 inch Single Cut | AH8GRB 38TA61 125003 / 8 "5 / 16 "37,5002 1 / 16 "Oţel1 / 4 "SD3€38.16
SGS PRO 12525 Bilă de freză din carbură 7/16 inch tăiere simplă | AH8GRC 38TA62 125257 / 16 "3 / 8 "28,0002 1 / 7 "Oţel1 / 4 "SD4€44.00
SGS PRO 12725 Bilă de freză din carbură 1/8 inch Lungime tăiată 3/32 inch | AH8GRE 38TA64 127251 / 8 "3 / 32 "100,0002"carbid1 / 4 "SD11€31.81
SGS PRO 12750 Bilă de freză din carbură de 3/16 inci tăiere simplă | AH8GRG 38TA66 127503 / 16 "1 / 8 "75,0002"carbid1 / 4 "SD14€29.19
SGS PRO 12800 Bilă de freză din carbură 1/8 inch Lungime tăiată 1/8 inch | AH8GRH 38TA67 128001 / 8 "1 / 8 "100,0001.5 "carbid1 / 8 "SD42€15.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 19036 Bilă de freză din carbură de 1/4 inch cu tăiere simplă
€44.04 /unitate