Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Scut termic SHANNON INSULTECH HS-115-4DXG6 pentru 81S-C1E9 4-1/2 x 5 x 7 inchi | AH4XCL 35PE51

SHANNON INSULTECH HS-115-4DXG6 Scut termic pentru 81S-C1E9 4-1/2 x 5 x 7 inchi

În stoc
Articol: AH4XCL Model: HS-115-4DXG6Crucea Ref: 35PE51
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
€167.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul de căldură
Tip de fixareClapă de țesătură cu eliberare rapidă
Înălţime7"
Indoor / OutdoorInterior sau exterior
Lungime4.5 "
Temp. Gamă500 grade F
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SHANNON INSULTECH HS-001-2CMD2 Scut termic pentru AB9EUL | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "€203.47
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 Scut termic pentru AB9EUP | AH4WXN 35PD37 HS-002- 2CMD512 "8"10.5 "€307.45
SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 Scut termic pentru AB9EUR | AH4WXP 35PD38 HS-003-2CMD715.75 "11 "16.5 "€307.45
SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 Scut termic pentru AB9EUQ | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "€329.45
SHANNON INSULTECH HS-005-2CMD3 Scut termic pentru AB9EUM | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "€209.55
SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 Scut termic pentru AB9EUJ | AH4WXT 35PD41 HS-006-2CMC99.5 "5.5 "9.5 "€214.12
SHANNON INSULTECH HS-007-2CMD4 Scut termic pentru AB9EUN | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "€209.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHANNON INSULTECH HS-115-4DXG6 Scut termic pentru 81S-C1E9 4-1/2 x 5 x 7 inchi
€167.49 /unitate