Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE 22223-0000LF Supapă cu bilă din alamă Împingeți pentru conectare 1 in | AA8NRQ 19F876

SHARKBITE 22223-0000LF Supapă cu bilă din alamă Împingeți pentru a conecta 1 in

În stoc
Element: AA8NRQ Model: 22223-0000LFCrucea Ref: 19F876
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
€68.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneApăsați pentru conectare x Apăsați pentru conectare
Manipulați materialulOțel zincat
Tip mânerPârghie
ID-ul furtunului1"
Presiune maximăWOG de 200 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 200 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăNecrezător
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului1"
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE 22223-0000LF Supapă cu bilă din alamă Împingeți pentru a conecta 1 in
€68.78 /unitate