Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE SS3088FLEX18LF Furtun flexibil pentru încălzire de apă Push Fit FNPT | AH7YBM 38EG50

SHARKBITE SS3088FLEX18LF Furtun flexibil pentru încălzire de apă Push Fit FNPT

În stoc
Element: AH7YBM Model: SS3088FLEX18LFCrucea Ref: 38EG50

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€21.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil pentru încălzitor de apă
finalizareaOţel inoxidabil
Dimensiunea intrării3/4
Tipul de intrarePush Fit
Miez interiorOţel inoxidabil
Lungime18
MaterialOțel inoxidabil ondulat
Max. Presiune de lucru200
Material piulițăAlamă
Temperatura de operare.Gradele 32 la grade 200
Outlet3/4
Tip OutletFIP
În afara Dia.3 / 4 "
Pipe-l.3/4
Dimensiunea intrării conectorului de apă (în)3/4
Tip de intrare a conectorului de apăPush Fit
Dimensiunea ieșirii conectorului de apă (în)3/4
Tip priză conector apăFNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMiez interiorLungimeMaterialPreț
SHARKBITE U3088FLEX18BVLF Furtun flexibil pentru încălzitor de apă 3/4 inch FNPT | AH7YBF 38EG44 U3088FLEX18BVLFEPDM18Oțel inoxidabil împletit€52.49
SHARKBITE SS3088FLEX24LF Furtun flexibil pentru încălzitor de apă 3/4 inch Push Fit | AH7YBN 38EG51 SS3088FLEX24LFOţel inoxidabil24mmOțel inoxidabil ondulat€23.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE SS3088FLEX18LF Furtun flexibil pentru încălzire de apă Push Fit FNPT
€21.89 /unitate