Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U3088FLEX18BVLF Furtun flexibil pentru încălzitor de apă 3/4 inch FNPT | AH7YBF 38EG44

SHARKBITE U3088FLEX18BVLF Furtun flexibil pentru încălzitor de apă 3/4 inch FNPT

În stoc
Element: AH7YBF Model: U3088FLEX18BVLFCrucea Ref: 38EG44

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€52.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil pentru încălzitor de apă
finalizareaOţel inoxidabil
Dimensiunea intrării3/4
Tipul de intrarePush Fit
Miez interiorEPDM
Lungime18
MaterialOțel inoxidabil împletit
Max. Presiune de lucru200
Material piulițăAlamă
Temperatura de operare.Gradele 32 la grade 200
Outlet3/4
Tip OutletFIP
În afara Dia.3 / 4 "
Pipe-l.3/4
Dimensiunea intrării conectorului de apă (în)3/4
Tip de intrare a conectorului de apăPush Fit
Dimensiunea ieșirii conectorului de apă (în)3/4
Tip priză conector apăFNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.459
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)23.88
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMiez interiorLungimeMaterialPreț
SHARKBITE SS3088FLEX18LF Furtun flexibil pentru încălzire de apă Push Fit FNPT | AH7YBM 38EG50 SS3088FLEX18LFOţel inoxidabil18Oțel inoxidabil ondulat€21.89
SHARKBITE SS3088FLEX24LF Furtun flexibil pentru încălzitor de apă 3/4 inch Push Fit | AH7YBN 38EG51 SS3088FLEX24LFOţel inoxidabil24mmOțel inoxidabil ondulat€23.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U3088FLEX18BVLF Furtun flexibil pentru încălzitor de apă 3/4 inch FNPT
€52.49 /unitate