Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U3088FLEX18LF Ansamblu furtun flexibil 3/4 inch 18 inch lungime | AA8NRP 19F875

SHARKBITE U3088FLEX18LF Ansamblu furtun flexibil 3/4 inch 18 inch lungime

În stoc
Articol: AA8NRP Model: U3088FLEX18LFCrucea Ref: 19F875
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
€26.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu de furtun flexibil
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru3 / 4 "
Tipul de montajFIP x Push To Connect
Material furtunEPDM
Lungime18 "
Max. Temp.200 F
Max. Presiune de lucru200 PSI
Dimensiunea conductei3 / 4 "
TipÎmpletit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7419910010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SHARKBITE U3088FLEX12LF Ansamblu furtun flexibil 3/4 inch 12 inch lungime | AA8NTG 19F891 U3088FLEX12LF12 "€21.50
SHARKBITE U3088FLEX15LF Ansamblu furtun flexibil 3/4 inch 15 inch lungime | AA8NTH 19F892 U3088FLEX15LF15 "€22.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U3088FLEX18LF Ansamblu furtun flexibil 3/4 inch 18 inch lungime
€26.22 /unitate