Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U3525LF Conector robinet Racord cu apăsare 1/4 x 1/2 inch | AA8NTV 19F904

SHARKBITE U3525LF Conector robinet Racord cu apăsare 1/4 x 1/2 in

În stoc
Articol: AA8NTV Model: U3525LFCrucea Ref: 19F904
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
€17.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pentru robinet
Material de bazăMetal
Material corpAlamă DZR cromată
Tip conexiuneTub x MPT
Materialul garnituriiEPDM
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "x 1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7419910010
Tara natalaAU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conectează cupru, Pex și CPVC în orice combinație fără a utiliza lipire, îmbinări sau lipici

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U3525LF Conector robinet Racord cu apăsare 1/4 x 1/2 in
€17.38 /unitate