Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clip de deconectare SHARKBITE U710 pentru dimensiunea tubului 1/2 | AA9JEU 1DJC4

SHARKBITE U710 Clip de deconectare pentru dimensiunea tubului 1/2

În stoc
Articol: AA9JEU Model: U710Crucea Ref: 1DJC4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€3.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectați clipul
Material corpPlastic de înaltă densitate
Pentru dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea tubuluiArticolPreț
Clip de deconectare SHARKBITE U712 pentru dimensiunea tubului 3/4 | AA9JEV 1DJC6 U7123 / 4 "Deconectați clipul€4.08
Clip de deconectare SHARKBITE U714 pentru tub de dimensiune 1 | AA9 IUDEU 1DJC8 U7141"Deconectați clipul€3.57
SHARKBITE UIP714 Instrumente de conectare pentru țevi și țevi, dimensiunea țevii de 1 inch, dimensiunea tubului de 1 inch, plastic | CU2NAG 45RF71 UIP714-Instrument€4.27
SHARKBITE UIP710 Instrumente de conectare pentru țevi și țevi, dimensiunea țevii de 1/2 inch, dimensiunea tubului de 1/2 inch, plastic | CU2NAH 45RF69 UIP710-Instrument€3.81
SHARKBITE UIP712 Instrumente de conectare pentru țevi și țevi, dimensiunea țevii de 3/4 inch, dimensiunea tubului 3/4 inch, plastic | CU2NAJ 45RF70 UIP712-Instrument€3.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U710 Clip de deconectare pentru dimensiunea tubului 1/2
€3.78 /unitate