Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARON PIPING S5036E 010 Elbow 90 Degree 1 Inch 316 Stainless Steel | AC3KEQ 2UB27

SHARON PIPING S5036E 010 Cot 90 grade 1 inch 316 oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC3KEQ Model: S5036E 010Crucea Ref: 2UB27
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
€107.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi@150 grade F
Max. Presiunea aburului2810 psi@350 grade F
În afara Dia.1-47/64 "
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307929000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SHARON PIPING S5034E 012 Cot 90 grade 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FTU 1LUC6 S5034E 012304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2-7/64 "1.25 "€102.70
SHARON PIPING S5034E 014 Cot 90 grade 1 1/2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FTW 1LUC8 S5034E 014304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2-23/64 "1.5 "€162.50
SHARON PIPING S5034E 020 Cot 90 de grade 2 inchi 304 oțel inoxidabil | AB2FTY 1LUD1 S5034E 020304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2-57/64 "2"€258.01
SHARON PIPING S5034F 012 Cot 45 grade 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FTZ 1LUD3 S5034F 012304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2-7/64 "1.25 "€110.82
SHARON PIPING S5034F 020 Cot 45 grade 2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FUD 1LUD7 S5034F 020304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2-57/64 "2"€214.91
SHARON PIPING S5036E 014 Cot 90 de grade 1 1/2 inch Oțel inoxidabil 316 3000 Psi | AB2FWU 1LUP7 S5036E 014316 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2-23/64 "1.5 "€254.90
SHARON PIPING S5036E 020 Cot 90 grade 2 inch 316 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FWW 1LUP9 S5036E 020316 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2-57/64 "2"€440.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARON PIPING S5036E 010 Cot 90 grade 1 inch 316 oțel inoxidabil
€107.13 /unitate