Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAT-R-SHIELD 93800S Lampă cu vapori de mercur Bt37 400w | AF6ANP 9UCM7

SHAT-R-SHIELD 93800S Lampa cu vapori de mercur Bt37 400w

În stoc
Articol: AF6ANP Model: 93800SRef. cruce: 9UCM7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€210.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Durata medie de viață a becului20,000 ore
Viața medie20,000 ore
Tip de bazăȘurub Mogul (E39)
Tehnologia beculuiHalogenură metalică
Temp. Culoare3800 K
Tip de corpOperatii Deschise
Pentru corpurile închiseDa
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Lumeni inițiali25,000
Forma lămpiiBT37
Tip lămpiHalogenură metalică
Lumeni25,000
Max. Lungime totală14 "
Forma generală a lămpiiBT
Rezistență la spargereDa
Rezistent la spargereDa
Watts400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.13
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8539320040
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD 93800S Lampa cu vapori de mercur Bt37 400w
€210.55 /unitate