SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 Lampă HID ED37 11-1/2 inch Lungime 400W 4000K Transparent | AH9LFG 40HX09

SHAT-R-SHIELD Lampă HID M400 BU/ED37 ED37 11-1/2 inch Lungime 400W 4000K Transparent

Articol: AH9LFG Model: M400 BU / ED37Crucea Ref: 40HX09

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Codul ANSIM59
Durata medie de viață a becului20,000 ore
Tip de bazăȘurub Mogul (E39)
Unghiul fasciculului360 grade
CRI65
Pentru corpurile închiseNu
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare lampă Temp.4000 K
Denumirea lămpiiM400 BU / ED37
Lampa Dia.4-39/64 "
Finisaj lampaclar
Tip lămpiHalogenură metalică
Ieșire ușoară4000 - 4999K, alb rece
Lumeni36,000
Max. Lungime totală11.5 "
Poziție de montareVerticală +/-15 grade
Forma generală a lămpiiED
Rezistent la spargereDa
TipMare de ieșire
Watts400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2767
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)24.64
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Forma becului: ED37

Variante de produs

ProdusModelCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiDenumirea lămpiiLampa Dia.LumeniMax. Lungime totalăWattsPreț
SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 Lampă HID ED28 8-5/16 inch Lungime 250W 4200K Transparent | AH9LFF 40HX08 M250 BU / ED28M5810,000 oreM250 BU / ED283.5 "22,0008 5 / 16 "250€118.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD Lampă HID M400 BU/ED37 ED37 11-1/2 inch Lungime 400W 4000K Transparent