Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 Lampă HID ED28 8-5/16 inch Lungime 250W 4200K Transparent | AH9LFF 40HX08

SHAT-R-SHIELD Lampă HID M250 BU/ED28 ED28 8-5/16 inch Lungime 250W 4200K Transparent

În stoc
Element: AH9LFF Model: M250 BU / ED28Crucea Ref: 40HX08
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
€118.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Codul ANSIM58
Durata medie de viață a becului10,000 ore
Tip de bazăȘurub Mogul (E39)
Unghiul fasciculului360 grade
CRI65
Pentru corpurile închiseNu
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare lampă Temp.4200 K
Denumirea lămpiiM250 BU / ED28
Lampa Dia.3.5 "
Finisaj lampaclar
Tip lămpiHalogenură metalică
Ieșire ușoară4000 - 4999K, alb rece
Lumeni22,000
Max. Lungime totală8 5 / 16 "
Poziție de montareVerticală +/-15 grade
Forma generală a lămpiiED
Rezistent la spargereDa
TipMare de ieșire
Watts250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2722
Înălțimea navei (cm)31.12
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)26.04
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Forma becului: ED28

Variante de produs

ProdusModelCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiDenumirea lămpiiLampa Dia.LumeniMax. Lungime totalăWattsPreț
SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 Lampă HID ED37 11-1/2 inch Lungime 400W 4000K Transparent | AH9LFG 40HX09 M400 BU / ED37M5920,000 oreM400 BU / ED374-39/64 "36,00011.5 "400-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD Lampă HID M250 BU/ED28 ED28 8-5/16 inch Lungime 250W 4200K Transparent
€118.07 /unitate