Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 51427 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3 inchi, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AA6PUE 14M027

SHAW PLUGS 51427 Dop de expansiune mecanică, dimensiune de 3 inchi, oțel inoxidabil, cauciuc neopren

În stoc
Element: AA6PUE Model: 51427Crucea Ref: 14M027

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€101.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
În interiorul Dia.2.940 "Până la 3.263"
MaterialOțel inoxidabil, cauciuc neopren
Max. Presiunea aeruluiPână la 5 psi
Max. Diametru3.293 "
Min. Dia.2.94 "
Dimensiune nominală3"
TipOțel inoxidabil Snap-Tite

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 51427 Dop de expansiune mecanică, dimensiune de 3 inchi, oțel inoxidabil, cauciuc neopren
€101.86 /unitate