SHURFLO 804-029 Amplificator de apă intermitent 117 psi 230V | AH2HBG 28EA11

SHURFLO 804-029 Amplificator de apă intermitent 117 psi 230V

În stoc
Element: AH2HBG Model: 804-029Crucea Ref: 28EA11

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,798.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare de rapel
Respectarea agențieiListat UL
amperi0.8
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Înălţime13 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/3
Hz60
Material rotorSantopren
Tip rotorDiafragmă
Admisie3 / 8 "
Lungime10 "
Max. Presiunea cazului117 psi
Max. Dia. SolidApă limpede
Presiune maximă117 PSI
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare34 de grade până la 170 de grade F
Carcasa motoruluiOţel inoxidabil
Outlet3 / 8 "
FazăSingur
Setarea presostatuluiSet de fabrică
stagii1
Capacitate rezervor2
TipBooster
Voltaj230
Materiale umedeFSN
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăamperiGPM @ 20 PSIVoltajLăţimeGPM @ 40 PSIÎnălţimeAdmisiePreț
SHURFLO 804-001 Amplificator de apă intermitent 1 treaptă 87psi | AH2HBD 28EA08 804-00187 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "€974.72
SHURFLO 804-002 Amplificator de apă intermitent 117 psi 3/8 inch | AH2HBE 28EA09 804-002117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "€919.59
SHURFLO 804-023 Amplificator de apă intermitent 1 treaptă 3/8 inch | AH2HBF 28EA10 804-023117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "€1,555.29
SHURFLO 804-066 Amplificator de apă intermitent 1 treaptă 115V | AH2HBH 28EA12 804-06687 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "€1,648.50
SHURFLO 804-037 Amplificator de apă intermitent 3/8 inch 115V | AH2HBJ 28EA13 804-037117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "€2,099.94
SHURFLO 804-026 Amplificator de apă intermitent 1 treaptă 1/2 inch | AH2HBK 28EA14 804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "€2,112.58
SHURFLO WB2-LVPO-01 Amplificator de apă intermitent 117 psi 115V | AH2HBL 28EA15 WB2-LVPO-01117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "€2,226.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURFLO 804-029 Amplificator de apă intermitent 117 psi 230V
€1,798.25 /unitate