SHURTAPE AP 201 Bandă de etanșare a cartonului 48 mm lățime x 100 m lungime Tan PK36 | AH9PVC 40TU34

SHURTAPE Banda de etanșare a cartonului AP 201 48 mm lățime x 100 m lungime Tan PK36

În stoc
Articol: AH9PVC Model: AP 201Crucea Ref: 40TU34

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€290.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de ambalare
AdezivAcril
Material de susținerePolipropilenă
Mărimea miezului3"
Temp de performanță180 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Culoarea benziiBronza
Forța de tracțiune24 lb./in.
Grosime2mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.963
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)24.38
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lățimea benzii: 48 mm
    • Lungimea benzii: 100m
    • Rezistența adezivului benzii: 22 oz./in.
    • Aplicare bandă: Mână
    • Alungirea benzii: 150%

Variante de produs

ProdusModelAdezivArticolTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț
SHURTAPE HP 100 Bandă de etanșare cutie transparentă PK6 | AH7ARB 36NH82 HP 100Rășină topită la caldBanda de ambalare150 grade F36 lb./in.1.6mil.€39.58
SHURTAPE HP 200 KIT Bandă de etanșare a cartonului cu distribuitor transparentă | AH7ARC 36NH83 KIT HP 200Rășină topită la caldBandă de ambalare cu dozator150 grade F44 lb./in.1.9mil.€7.33
SHURTAPE AP 180 Bandă de ambalare 914m Lungime 72mm Lățime PK4 | AH9MVE 40KH91 AP 180AcrilBanda de ambalare180 grade F20 lb./in.1.8mil.€204.74
SHURTAPE HP 100 Bandă de etanșare cutie 72 mm lățime x 100 m lungime PK24 | AH9PUW 40TU28 HP 100Rășină topită la caldBanda de ambalare150 grade F36 lb./in.1.6mil.€219.65
SHURTAPE PP 810 Bandă de etanșare a cartonului 48 mm lățime 1.8 mil PK36 | AH9PUZ 40TU31 PP 810AcrilBanda de ambalare150 grade F22 lb./in.1.8mil.€234.80
SHURTAPE AP 101 Bandă de etanșare a cartonului 72 mm lățime transparentă PK24 | AH9PVA 40TU32 AP 101AcrilBanda de ambalare180 grade F20 lb./in.1.6mil.€217.62
SHURTAPE AP 201 Bandă de etanșare a cartonului 48 mm lățime transparentă PK36 | AH9PVB 40TU33 AP 201AcrilBanda de ambalare180 grade F24 lb./in.2mil.€241.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURTAPE Banda de etanșare a cartonului AP 201 48 mm lățime x 100 m lungime Tan PK36
€290.15 /unitate