SHURTAPE PP 810 Bandă de etanșare a cartonului 48 mm lățime 1.8 mil PK36 | AH9PUZ 40TU31

SHURTAPE Banda de etanșare a cartonului PP 810 48 mm lățime 1.8 mil PK36

În stoc
Element: AH9PUZ Model: PP 810Crucea Ref: 40TU31

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€228.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de ambalare
AdezivAcril
Material de susținerePolipropilenă
Mărimea miezului3"
Temp de performanță150 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Culoarea benziiclar
Forța de tracțiune22 lb./in.
Grosime1.8mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.6592
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)23.88
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lățimea benzii: 48 mm
    • Lungimea benzii: 100m
    • Rezistența adezivului benzii: 22 oz./in.
    • Aplicare bandă: Mână
    • Alungirea benzii: 140%

Variante de produs

ProdusModelAdezivArticolTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț
SHURTAPE HP 100 Bandă de etanșare cutie transparentă PK6 | AH7ARB 36NH82 HP 100Rășină topită la caldBanda de ambalare150 grade F36 lb./in.1.6mil.€33.63
SHURTAPE HP 200 KIT Bandă de etanșare a cartonului cu distribuitor transparentă | AH7ARC 36NH83 KIT HP 200Rășină topită la caldBandă de ambalare cu dozator150 grade F44 lb./in.1.9mil.€17.19
SHURTAPE AP 180 Bandă de ambalare 914m Lungime 72mm Lățime PK4 | AH9MVE 40KH91 AP 180AcrilBanda de ambalare180 grade F20 lb./in.1.8mil.€220.67
SHURTAPE HP 100 Bandă de etanșare cutie 72 mm lățime x 100 m lungime PK24 | AH9PUW 40TU28 HP 100Rășină topită la caldBanda de ambalare150 grade F36 lb./in.1.6mil.€219.65
SHURTAPE AP 101 Bandă de etanșare a cartonului 72 mm lățime transparentă PK24 | AH9PVA 40TU32 AP 101AcrilBanda de ambalare180 grade F20 lb./in.1.6mil.€219.80
SHURTAPE AP 201 Bandă de etanșare a cartonului 48 mm lățime transparentă PK36 | AH9PVB 40TU33 AP 201AcrilBanda de ambalare180 grade F24 lb./in.2mil.€246.46
SHURTAPE AP 201 Bandă de etanșare a cartonului 48 mm lățime x 100 m lungime Tan PK36 | AH9PVC 40TU34 AP 201AcrilBanda de ambalare180 grade F24 lb./in.2mil.€313.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURTAPE Banda de etanșare a cartonului PP 810 48 mm lățime 1.8 mil PK36
€228.58 /unitate