Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Distribuitor de bandă SHURTAPE SD 935 3 inch gri 9-3/4 inch lungime | AH9PUV 40TU27

SHURTAPE Distribuitor de bandă SD 935 3 inch gri 9-3/4 inch lungime

În stoc
Articol: AH9PUV Model: SD 935Crucea Ref: 40TU27
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
€39.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTape Dispenser
CuloriGri
ConstrucţiePlastic
Înălţime3 9 / 16 "
Lungime9.75 "
Max. Lățimea benzii3"
Frână cu bandăMână
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6255
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)16.26
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mâner pentru mâner: pistol

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMax. Lățimea benziiLăţimePreț
Distribuitor de bandă SHURTAPE SD 932 2 inchi albastru 11-3/4 inci lungime | AH9PUT 40TU25 SD 932Albastru3.375 "11.75 "2"6 5 / 16 "€21.26
Distribuitor de bandă SHURTAPE SD 930 2 inch gri 6-5/8 inch lungime | AH9PUU 40TU26 SD 930Gri2.75 "6.625 "2"2.75 "€15.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURTAPE Distribuitor de bandă SD 935 3 inch gri 9-3/4 inch lungime
€39.93 /unitate