Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 184-0028 Interval senzor de temperatură 0 până la 100 F | AC2HMH 2KGR1

SIEMENS 184-0028 Interval senzor de temperatură 0 până la 100 F

În stoc
Articol: AC2HMH Model: 184-0028Crucea Ref: 2KGR1
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
€331.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător pneumatic de temperatură
Conexiuni aeriene1/8 "FTP
consum de aer35 scfm
Adâncime4.25 "
Tip de elementRigid
Înălţime2.25 "
Max. Presiunea aerului30 psi
Max. Temperatura ambientală.160 grade F
Actiune inversa / Actiune directaActorie directă
Diametrul becului de detectare.1 / 4 "
Detectarea lungimii becului9"
Temp. Gama de control0 de grade până la 100 de grade F
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Presiunea aerului de control (3 - 15 psi)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 184-0028 Interval senzor de temperatură 0 până la 100 F
€331.76 /unitate