Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contactor magnetic SIEMENS 3RA23258XB301BB4 Iec, 24 V c.c. bobină volți, 16 A, 2No/2Nc | CU2TFQ 13Y669

SIEMENS 3RA23258XB301BB4 Contactor magnetic Iec, 24 V DC bobină volți, 16 A, 2 Nr/2 Nc

În stoc
Articol: CU2TFQ Model: 3RA23258XB301BB4Crucea Ref: 13Y669
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
€1,058.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor magnetic IEC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Contactor SIEMENS 3RT20182AF02, bobină 110 VAC Volți, 16 A Amperi de sarcină completă-inductiv, 1Nc | CU2RYY 56JZ55 3RT20182AF02Contactor€228.59
Contactor SIEMENS 3RT20181AF01, bobină 110 VAC Volți, 16 A Amperi de sarcină completă-inductiv, 1Nu | CU2RYZ 56JZ51 3RT20181AF01Contactor€226.04
Contactor SIEMENS 3RT20182AF01, bobină 110 VAC Volți, 16 A Amperi de sarcină completă-inductiv, 1Nu | CU2RZA 56JZ54 3RT20182AF01Contactor€224.66
Contactor SIEMENS 3RT20271AG20, 110 VAC bobină volți, 32 A încărcare completă, inductiv, 1No/1Nc | CU2RZB 56JW80 3RT20271AG20Contactor€433.46
Contactor SIEMENS 3RT20271AF00, 110 VAC bobină volți, 32 A încărcare completă amp-inductiv, 1No/1Nc | CU2RZC 56JW79 3RT20271AF00Contactor€441.88
Contactor SIEMENS 3RT20181AK610UA0, bobină 110/120 VAC Volți, 18 A Amperi de sarcină completă-inductiv, 1Nu | CU2RZD 56JZ52 3RT20181AK610UA0Contactor€329.11
Contactor SIEMENS 3RT20272AK60, 110/120 VAC Volți bobină, 32 A Amperi de sarcină completă-inductiv, 1No/1Nc | CU2RZE 56JW85 3RT20272AK60Contactor€505.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 3RA23258XB301BB4 Contactor magnetic Iec, 24 V DC bobină volți, 16 A, 2 Nr/2 Nc
€1,058.13 /unitate