Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 40DP32AA Nema Magnetic Contactor, 1 Nema Contactor Size, 27 A Full Load Amps, 240V Ac, 3 Poles, 1No | CU2UVN 44F323

SIEMENS 40DP32AA Nema Magnetic Contactor, 1 Nema Contactor Size, 27 A Full Load Amps, 240V Ac, 3 Poles, 1No

În stoc
Articol: CU2UVN Model: 40DP32AACrucea Ref: 44F323

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€969.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3095
Înălțimea navei (cm)1.81
Lungimea navei (cm)2.09
Lățimea navei (cm)2.24
Codul HS8536490065

Variante de produs

ProdusModelPreț
Contactor magnetic SIEMENS 40CP32AG Nema, 0 dimensiune contactor Nema, 18 A Amperi la sarcină completă | CU2UUL 44F320 40CP32AG€669.44
Contactor magnetic SIEMENS 43CP32AH Nema, 0 dimensiune contactor Nema, 18 A Amperi la sarcină completă | CU2UUM 44N918 43CP32AH€1,818.73
Contactor magnetic SIEMENS 40CP32AF Nema, 0 dimensiune contactor Nema, 18 A Amperi la sarcină completă, 120 V ca | CU2UUN 44F317 40CP32AF€689.68
Contactor magnetic SIEMENS 43CP32AF Nema, 0 dimensiune contactor Nema, 18 A Amperi la sarcină completă, 120 V ca, inversare | CU2UUP 44N914 43CP32AF€1,818.73
Contactor magnetic SIEMENS 40CP32AD Nema, 0 dimensiune contactor Nema, 18 A Amperi la sarcină completă, 208 V ca | CU2UUQ 44F319 40CP32AD€669.44
Contactor magnetic SIEMENS 43CP32AD Nema, 0 dimensiune contactor Nema, 18 A Amperi la sarcină completă, 208 V ca, inversare | CU2UUR 44N916 43CP32AD€1,818.73
SIEMENS 43CP32AA Contactor magnetic Nema, 0 dimensiune contactor Nema, 18 A Amperi la sarcină completă, 240 V ca | CU2UUT 44N915 43CP32AA€1,818.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 40DP32AA Nema Magnetic Contactor, 1 Nema Contactor Size, 27 A Full Load Amps, 240V Ac, 3 Poles, 1No
€969.43 /unitate