Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 599-01088 Actuator de supapă pneumatică 10 - 15 Arc | AF8EVY 25DW56

SIEMENS 599-01088 Actuator de supapă pneumatică 10 - 15 Arc

În stoc
Articol: AF8EVY Model: 599-01088Crucea Ref: 25DW56
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
€177.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator de supapă pneumatică
Înălţime1.75 "
Lungime1.75 "
Max. Presiunea aerului35 psi
Tip montareCuplat direct
Gama nominală de arc8 la 13 psi
Presiune de funcționare3-8, 8-13, 10-15
Cursă7 / 32 "
Lăţime3.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8483405010

Detalii produs:

    • Forța netă exercitată la 0 PSI (35 lb)
    • Oferă: Control pneumatic proporțional

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 599-01088 Actuator de supapă pneumatică 10 - 15 Arc
€177.42 /unitate