Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 599-10357S Supapă cu bilă 3 căi 1/2 inch Npt | AF8EXT 25DW98

SIEMENS 599-10357S Supapă cu bilă 3 căi 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AF8EXT Model: 599-10357SCrucea Ref: 25DW98
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
€223.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă de control H VAC
Presiunea de închidere200 psi
Coeficientul de volum10
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiune(F) NPT
Adâncime2.437 "
Înălţime4.25 "
MaterialOțel inoxidabil, alamă
Max. Temperatura apei.250 grade F
Sursa de putereServomotor electric
Presiune sigură a apei de lucru200
Tipul supapei3-Way
Lăţime6 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481809015

Detalii produs:

    • Doar supapă / actuator inclus (numai supapă)

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumDimensiunea conexiuniiÎnălţimeTipul supapeiPreț
SIEMENS 171A-10300S Supapă cu bilă 2 căi 1/2 inch Npt | AF8EVB 25DW36 171A-10300S0.41 / 2 "7.625 "2-Way€252.77
SIEMENS 171A-10301S Supapă cu bilă 2 căi 1/2 inch Npt | AF8EVC 25DW37 171A-10301S0.631 / 2 "7.625 "2-Way€270.81
SIEMENS 171A-10302S Supapă cu bilă 2 căi 1/2 inch Npt | AF8EVD 25DW38 171A-10302S11 / 2 "7.625 "2-Way€322.91
SIEMENS 171A-10303S Supapă cu bilă 2 căi 1/2 inch Npt | AF8EVE 25DW39 171A-10303S1.61 / 2 "7.625 "2-Way€282.86
SIEMENS 599-10300S Supapă cu bilă 2 căi 1/2 inch Npt | AF8EWW 25DW77 599-10300S0.41 / 2 "3.25 "2-Way€130.92
SIEMENS 599-10301S Supapă cu bilă 2 căi 1/2 inch Npt | AF8EWX 25DW78 599-10301S0.631 / 2 "3.25 "2-Way€131.64
SIEMENS 599-10303S Supapă cu bilă 2 căi 1/2 inch Npt | AF8EWY 25DW80 599-10303S1.61 / 2 "3.25 "2-Way€141.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 599-10357S Supapă cu bilă 3 căi 1/2 inch Npt
€223.29 /unitate