Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS B330HH00S01 Molded Case Circuit Breaker, BL Series, 3 Pole, 30A, 240VAC | CE6KYZ

SIEMENS B330HH00S01 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BL, 3 poli, 30A, 240VAC

În stoc
Element: CE6KYZ Model: B330HH00S01
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
€2,179.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi30
Tip cadruB
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3491
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)10
Lățimea navei (cm)15
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Siemens B330HH00S01 molded case circuit breaker to prevent electrical appliances or circuits from short-circuiting or overloading
    • Configurația cu 3 poli, 3 faze cu capacitate mare de întrerupere asigură protecție la supracurent
    • Dispune de declanșare termomagnetică pentru a oferi atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Equipped with 120VAC shunt trip for sudden current surges
    • Load side lug terminals provide secure connection in panelboards
    • Stil de montare bolt-on pentru instalare atât în ​​orientări verticale cât și orizontale
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS B11500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120 / 240V, unipol | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€215.72
SIEMENS B115AF Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120V, 1P, monofazat | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
RFQ
SIEMENS B115DF întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120V, 1P, cu șuruburi | CE6KTL B115DF15B1120V€345.31
SIEMENS B115DFH Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, declanșare magnetică termică | CE6KTM B115DFH15B1120V€362.67
SIEMENS B115H întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 240V, 1P, monofazat | CE6KTN B115H15B1120V€34.71
SIEMENS B115HH Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120 / 240V, monofazat | CE6KTP B115HH15B1120V€80.96
SIEMENS B115HID Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120V, 1P, monofazat | CE6KTQ B115HID15B1120V€33.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS B330HH00S01 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BL, 3 poli, 30A, 240VAC
€2,179.84 /unitate