Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS B380 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 80A, 10kAIC at 240V | CE6LAE

SIEMENS Întrerupător B380 cu carcasă turnată, 3 fază, 80 A, 10 kAIC la 240 V

În stoc
Element: CE6LAE Model: B380

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€203.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi80
Tip cadruB
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4761
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)7
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens B380 conceput pentru a preveni supraîncărcarea și pericolele de scurtcircuit
    • Șurub pe stilul de montare pentru montarea întrerupătorului în orientare orizontală sau verticală
    • Dispune de un declanșator termomagnetic pentru a oferi funcții de declanșare instantanee și de lungă durată
    • Mecanismul de declanșare a șuntului de 120V oferă protecție împotriva unei locații la distanță, utilizând o bobină de declanșare alimentată de la o sursă electrică separată, ca o telecomandă
    • Carcasa turnată conține componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și mecanisme integrate într-un spațiu compact
    • Funcționează eficient la o temperatură ambientală de 40 de grade C

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS B11500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120 / 240V, unipol | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€215.72
SIEMENS B115AF Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120V, 1P, monofazat | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
RFQ
SIEMENS B115DF întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120V, 1P, cu șuruburi | CE6KTL B115DF15B1120V€345.31
SIEMENS B115DFH Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, declanșare magnetică termică | CE6KTM B115DFH15B1120V€362.67
SIEMENS B115H întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 240V, 1P, monofazat | CE6KTN B115H15B1120V€34.71
SIEMENS B115HH Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120 / 240V, monofazat | CE6KTP B115HH15B1120V€80.96
SIEMENS B115HID Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120V, 1P, monofazat | CE6KTQ B115HID15B1120V€33.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS Întrerupător B380 cu carcasă turnată, 3 fază, 80 A, 10 kAIC la 240 V
€203.69 /unitate