SIEMENS BA120AFCH Întrerupător cu carcasă turnată, 1P, 20A, 22kAIC@120V, cu bolt | CE6LAV

SIEMENS BA120AFCH Întrerupător cu carcasă turnată, 1P, 20A, 22kAIC@120V, cu bolt

Element: CE6LAV Model: BA120AFCH
€251.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi20
Tip cadruBA
Număr de poli1
Voltaj120V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1094

Detalii produs:

    • Siemens BA120AFCH combination type AFCI circuit breaker designed for protecting power distribution systems against short-circuit and current overload conditions
    • Features a thermal-magnetic trip mechanism to provide long-time and instantaneous current limiting functions
    • Funcționează la o temperatură ambientală de 104 grade F
    • Comes equipped with load-side lug terminals to ensure a secure connection on the panelboard
    • Bolt-on mounting facility for allowing installation in both vertical and horizontal orientations

Variante de produs

ProdusModelTip cadruPreț
SIEMENS BA120AF Întrerupător cu carcasă turnată, 1P, 20A, 10kAIC@120V, cu bolt | CE6LAT BA120AFB€196.69
RFQ
SIEMENS BA120AFC Întrerupător cu carcasă turnată, 1P, 20A, 10kAIC@120V, cu bolt | CE6LAU BA120AFCB€161.48
RFQ
SIEMENS BA120AFCHH Întrerupător cu carcasă turnată, 1P, 20A, 65kAIC@120V, cu bolt | CE6LEGE BA120AFCHHBA€486.35
RFQ
SIEMENS BA120AFH Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, unipol, 22kAIC la 120V | CE6LAX BA120AFHBA€196.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BA120AFCH Întrerupător cu carcasă turnată, 1P, 20A, 22kAIC@120V, cu bolt
€251.12 /unitate